曜日別特売
00164 ファブ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 44344047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個商品タイプフタ注文コード44344047品番00164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥870

スタンダードなスイングタイプは家庭、オフィス、公共施設と様々な空間で使えます。ポリ袋止め付で、止め具はさびないプラスチック製です。

用途
ゴミ箱
商品タイプフタ材質ポリプロピレン(PP)グレーフタの種類オープン式トラスコ品番779-0341種別フタ質量(g)303適合品番ファブ60本体 グレー 00152外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×300×40耐熱温度(℃)-10~120
注意
※個人様宅への配送不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする