07433 ポータブルトイレ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 44344065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポータブルトイレ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44344065品番07433
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,200

SGマーク認定商品
現場の声を形にしました。便利なスライド開閉式で、高さは3段階調整可。フタは静かに閉まるオイルダンパーを採用しました。

用途
ポータブルトイレ
種別HS型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×530×735.755.775材質本体:ポリプロピレン(PP)、すべり止め:ポリエチレン質量(g)10950セット内容便座カバー、消臭液付きトラスコ品番825-2555
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする