07425 ポータブルトイレ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 44344074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポータブルトイレ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード44344074品番07425
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

SGマーク認定商品
サイドにはペーパーホルダー付きで人体が触れる部分は凸部が少ない安全設計です。便利なスライド開閉式です。

用途
ポータブルトイレ
種別背もたれ型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×665材質本体:ポリプロピレン(PP)、脚ゴム:NRゴム、便座軸:スチール質量(g)5500セット内容便座カバー、消臭液付きトラスコ品番825-2552
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする