曜日別特売
98692 HBS-004 エンジニアブーツ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 44345709

98692 HBS-004 エンジニアブーツ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 44345709
98692 HBS-004 エンジニアブーツ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 44345709
98692 HBS-004 エンジニアブーツ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 44345709
98692 HBS-004 エンジニアブーツ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 44345709
98692 HBS-004 エンジニアブーツ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 44345709
98692 HBS-004 エンジニアブーツ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 44345709

HBS-004 エンジニアブーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード44345709品番98692
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

一般アパレルブーツをバイク用に使うと各所にちょっと不便を感じる。バイク好きの革好きで洋服好きな開発担当が、そんな個人的な悩みをぶつけてでき上がった自信作。ソールやかかとの高さから、広めの幅など、木型からこだわって、ライディング時の使用感だけでなく、歩いたときの使用感も考慮して開発。こだわったソール部分は、レース好きでドカティ乗りのスタッフと一緒にテスト走行を繰り返して作り上げました。

色
ブラック
サイズ
24.5
サイズ(cm)
24.5
機能
シフトパッド内蔵、くるぶしパッド、滑り止め加工、ファスナーカバー、サイドジップタイプ、裏地付き
素材
ア ッパー部分:牛革、内装:ポリエステル、ソール部分:合成ラバー

商品説明動画

LEDウインカー_どちらを選ぶ?_流れるシーケンシャルVS面発光_266

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする