曜日別特売
M8×105 寸切り 平先(ステンレス)(小箱) 大阪魂 44347012

寸切り 平先(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじの呼びM8
長さ(mm)105
ねじピッチ1.25
内容量1箱(2本)注文コード44347012品番M8×105
販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
105
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
注意
この商品は平先(ねじ先端部が切断のままで、端部の角をほぼねじの谷の径まで先取り機で面を取ったもの)です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1778:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする