曜日別特売
NTR40×500 台形ねじ 30度 L=500(SUS304) 大阪魂 44348376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTR40×500 台形ねじ 30度 L=500(SUS304) 大阪魂 44348376
NTR40×500 台形ねじ 30度 L=500(SUS304) 大阪魂 44348376
NTR40×500 台形ねじ 30度 L=500(SUS304) 大阪魂 44348376

台形ねじ 30度 L=500(SUS304)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじの呼びNTR40
ねじピッチ6
内容量1個注文コード44348376品番NTR40×500
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
表面処理-材質SUS304長さ(mm)500タイプ右ねじねじピッチ6ねじの呼びNTR40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44348254
2019-10-13
用途: 作りもの
建設業・工事業

しなものがよくはっそうもはやくとても気に入ってますまた買いたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
1が参考にしています
2022-09-30

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする