W3/4×285 定尺寸切 ウィット(ステンレス) 大阪魂 44349024

W3/4×285 定尺寸切 ウィット(ステンレス) 大阪魂 44349024
W3/4×285 定尺寸切 ウィット(ステンレス) 大阪魂 44349024

定尺寸切 ウィット(ステンレス)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びW3/4
山数10
内容量1本注文コード44349024品番W3/4×285
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ねじの呼びW3/4山数10種別全ねじ材質ステンレス長さ(mm)285ねじ山種類ウィット
関連資料:(0.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4348:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする