ST-3001 クイック水切りヨーグルト 曙産業 44349027

ST-3001 クイック水切りヨーグルト 曙産業 44349027
ST-3001 クイック水切りヨーグルト 曙産業 44349027
ST-3001 クイック水切りヨーグルト 曙産業 44349027
ST-3001 クイック水切りヨーグルト 曙産業 44349027

クイック水切りヨーグルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44349027品番ST-3001
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ヨーグルトをセットするだけ!1時間で水切りヨーグルト。今日食べたい!に応えます。
ペーパーフィルタ不要で繰り返し使えます。
市販のヨーグルトが1パック(最大450g)入ります。

材質(内容器・外容器)AS容器/(ハンドル)ポリアセタール/(フタ)飽和ポリエステル樹脂/(押し部品)ABS樹脂/(メッシュ)ポリエステル(225メッシュ)/(バネ)18-8ステンレススチール容量(mL)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×135×138耐熱温度(℃)(内容器・外容器)80/(ハンドル)110/(フタ)100/(押し部品)80/(メッシュ)80耐冷温度(℃)(内容器・外容器)-20/(ハンドル)-30/(フタ)-20/(押し部品)-30/(メッシュ)-30
注意
※寒天やゼラチンが入っているヨーグルトはホエイが抜けませんので使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする