曜日別特売
VXZ243FZ1H VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ243) SMC 44349332

※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ243)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード44349332品番VXZ243FZ1H
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
電圧(V)AC240仕様(-) 標準(Rc)ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1H) 特殊電圧 - AC240V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体油用材質(ボディ)(F) C37口径1/2リード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする