曜日別特売
5069803 12V ヒートインナーパンツ3.5AMP Heatech 44349884

5069803 12V ヒートインナーパンツ3.5AMP Heatech 44349884
5069803 12V ヒートインナーパンツ3.5AMP Heatech 44349884

12V ヒートインナーパンツ3.5AMP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚サイズL注文コード44349884品番5069803
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000

<走行風で冷えるヒザ関節や下半身を暖めるインナーパンツ>
細身のデニムの中に穿いてもゴワつかない薄さと動きやすさを備えたモデル。
ヒザ部分を立体裁断とし、ライディング中のヒザの曲がりに対応します。
裾にはストラップを備え、デニムなどに履く際にズリ上がりを防ぎます。※穿き終わったら外してください。

素材
【表地】ポリエステル 91%、ポリウレタン 9%
【裏地】ポリエステル 100%
【後見頃】ポリエステル 85%、ポリウレタン 15%
ブラックサイズLウエスト(cm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする