曜日別特売
M10×125 アジャストボルト 固定用ミニ(ステンレス) 大阪魂 44349952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×125 アジャストボルト 固定用ミニ(ステンレス) 大阪魂 44349952
M10×125 アジャストボルト 固定用ミニ(ステンレス) 大阪魂 44349952
M10×125 アジャストボルト 固定用ミニ(ステンレス) 大阪魂 44349952
M10×125 アジャストボルト 固定用ミニ(ステンレス) 大阪魂 44349952

アジャストボルト 固定用ミニ(ステンレス)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM10
長さ(mm)125
内容量1個注文コード44349952品番M10×125
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ねじの呼びM10長さ(mm)125材質ステンレスねじピッチ1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44349986
2017-09-25
用途: 機械のアジャスト足交換
建設業・工事業

現状のアジャスト足がアンカーボルトタイプではないので交換しました。金額的には安価でいいですが、強度は弱めです。平板部分が弱くグラ付きます。力のかかる場合にはお勧めしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする