CNMG120416-MK MC5105 旋削用インサート CNMG-MK 三菱マテリアル 44351915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120416-MK MC5105 旋削用インサート CNMG-MK 三菱マテリアル 44351915
CNMG120416-MK MC5105 旋削用インサート CNMG-MK 三菱マテリアル 44351915

旋削用インサート CNMG-MK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード44351915品番CNMG120416-MK MC5105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300

鋳鉄の中切削用第一推奨ブレーカ。
切れ味と刃先強度がバランス良く設計され、汎用領域に適した加工を実現します。

用途
中切削用
材質MC5105形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカ両面コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MK等級記号M内接円IC(mm)12.7

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする