VXZ250HZ3VB VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250) SMC 44352805

※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC24材質(ボディ)(H) C37電気オプション(3V) DINコネクタなし - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード44352805品番VXZ250HZ3VB
参考基準価格(税別)¥13,590販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数2電圧(V)AC24口径3/4仕様(B) NPTねじの種類Rc電気オプション(3V) DINコネクタなし - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体空気用材質(ボディ)(H) C37リード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする