曜日別特売
SDKN42ZTN フライス用チップ SDKN モノタロウ 44352892

SDKN42ZTN フライス用チップ SDKN モノタロウ 44352892
SDKN42ZTN フライス用チップ SDKN モノタロウ 44352892
モノタロウ

フライス用チップ SDKN

(23件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード44352892品番SDKN42ZTN
販売価格(税込)¥4,068定期注文特価(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
3,198(税別)

国内有名メーカーのOEM商品。
耐熱性、耐摩耗性に優れている。

材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44352892
2022-08-02
用途: 鋼材の6F加工
株式会社村山製作所

今まではメジャーメーカーのチップを使用してましたが、
この安価なチップでも何ら問題なく使用でき、大変満足しています。

対象商品 : 44352892
2019-10-14
用途: フライス盤加工用
田谷製作所

フライス加工用です。材質がサーメットなのに、
仕上だけではなく、粗びき加工も出来るので、リピート。

対象商品 : 44352892
2019-10-06
用途: フライスに使用
株式会社滝川

安価で普通鋼のせっさく加工に使用するには充分でこれからもつかいたいです。

対象商品 : 44352892
2018-08-30
用途: 機械加工
株式会社中川機工製造業

T社のチップを使用していましたが、ほとんど変わらないです。
次回もリピート注文します

対象商品 : 44352892
2017-10-18
用途: フライス加工
製造業

大変良い!
安心して使えます!
消耗品なので何回も購入したい。

1が参考にしています
対象商品 : 44352892
2017-10-23
用途: フライス加工
矢野防災設備株式会社

まだ使用していませんが問題ないと思います。耐久性はわかりません。

対象商品 : 44352892
2017-05-01
用途: フライス加工に使用

価格が安くて助かります。他社同等品と比べても遜色ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 44352892
2017-01-31
用途: フライス加工
製造業

値段が安くて、他のメーカーと変わり無く使えています。
リピート商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする