ゴールドウイン
IIIワンピース[CL1000]
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
色
青
白
青
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44354947
品番
PP1310
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
自己発塵が少なく、幅広い用途に使用できる耐久性を有した、2/1ツイルの頑丈な織物構造の「Ⅲ」を使用。
後ウエストのダーツなど、動きやすさと快適性を追求した新設計。
屈んでも苦しくない首回り。
色
青
サイズ
3L
仕様
フロントファスナー、袖・ウエスト・足裾口ゴム絞り、スタンドカラー仕様。
TGK品番
285-25-05-21
材質
Ⅲポリエステル100%
胸囲(cm)
129
身長(cm)
181~188
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
86~94
パンツ丈(cm)
111
背丈(cm)
59
清浄度
クラス1000対応
ヒップ(cm)
101~109
バスト(cm)
100~108
裄丈(cm)
88
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
フード:PA1322・マスク:PA2303・手袋:PA3402・ブーツ:PA9006