ゴールドウイン
プリータ Ⅳ ワンピースPP1410[CL10000]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
青
白
青
サイズ
M
S
M
L
LL
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44355053
品番
PP1410
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
色
青
サイズ
M
胸囲(cm)
117
グレード
クラス1000~10000
適応身長(cm)
160~167
アズワン品番
9-1033-04
RoHS指令(10物質対応)
対応