VXZ252JZ2LH VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252) SMC 44359613

※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード44359613品番VXZ252JZ2LH
参考基準価格(税別)¥36,850販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ポート数2電圧(V)AC100口径3/4仕様(H) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 禁油仕様 - 標準(Rc)ねじの種類Rc電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(J) SUSリード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする