用途キッチンワゴン、調理台、キッチン収納などに。ワゴン収納/キッチンワゴン/隙間/すきま/すき間/収納/キッチン/洗面所/作業台/家電ラック/キッチンカウンター/カフェ/居酒屋/飲食店/台所/整理材質天板:ステンレス板/メラミン樹脂化粧繊維板、本体:メラミン樹脂化粧繊維板質量(kg)10.5色ホワイト幅(cm)20.5耐荷重(kg)天板:10、棚板1段あたり:5、全体:25キャスター4個(うちストッパー付き2個)耐熱温度(℃)天板:目安200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×50×85高さ(cm)上:17.5、中:21.5、下:33.5組立時間約40-60分奥行き(cm)45.5