YAMAZEN(山善)
ワンタッチ式ポップアップテント フルクローズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44359676
品番
SCOS-6SUV(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
遮光率99.99%以上、遮蔽率99.9%以上のブラックコーティング生地を採用。
フルクローズできるので、気になる視線をシャットアウト。
簡単設置のワンタッチ式。砂の浸入を軽減するフロントエッズを採用。
用途
テントとして。キャンプ、アウトドア、海水浴などに。キャンプ用品/ワンタッチテント/日よけテント/ポップアップテント/ワンタッチサンシェード/ビーチパラソル/ビーチテント/運動会/フェス/公園/キャンパーズコレクション/Campers Collection
材質
フレーム:ワイヤースチール、生地:ポリエステル
質量(kg)
2
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
200×150×130
直径×高さ(cm)
収納時:57×5
商品説明動画
ワンタッチテント 畳み方紹介
参考になった