曜日別特売
GH-UFI-XSE512 USBメモリー(工業用) グリーンハウス 44359877

USBメモリー(工業用)

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個容量(MB)512記憶容量(MB)512注文コード44359877品番GH-UFI-XSE512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

組み込み機器で幅広く使えるSLCチップ採用のインダストリアル(工業用)USBメモリー
-40℃~+85℃の動作温度を保証。
高信頼のSLCチップ採用。
ECC(Error Check & Correct)機能搭載

仕様ECC機能:1024Byteごとに最大72bitのエラー訂正可能、書き込み分散化:スタティックウェアレベリング機能、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理ブラック質量(g)約10適合規格USB3.2 Gen1 / USB2.0 / USB1.1キャップタイプキャップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.2×17.2×7.8電源電圧(V)5±10%消費電流(mA)141(最大)保証期間3年間耐振動20G/80Hz to 2KHz/3軸動作湿度(%)10~95(結露なきこと)記憶容量(MB)512転送速度(MB/sec)実測:最大34.2(読み込み)、最大16.7(書き込み)/仕様値:最大34.3(読み込み)、最大19.3(書き込み)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5ms/3軸動作温度範囲(℃)‐40~85容量(MB)512NandタイプSLC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする