曜日別特売
SP10KMAPBKC10QCWJ5 急速充電TYPE-C対応モバイルバッテリー シリコンパワー(Silicon Power) 44360008

SP10KMAPBKC10QCWJ5 急速充電TYPE-C対応モバイルバッテリー シリコンパワー(Silicon Power) 44360008
SP10KMAPBKC10QCWJ5 急速充電TYPE-C対応モバイルバッテリー シリコンパワー(Silicon Power) 44360008
SP10KMAPBKC10QCWJ5 急速充電TYPE-C対応モバイルバッテリー シリコンパワー(Silicon Power) 44360008

急速充電TYPE-C対応モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44360008品番SP10KMAPBKC10QCWJ5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

急速充電対応(PD20W / QC3.0)、3ポート出力(USB-A ×2口 / USB-C ×1口)のモバイルバッテリー
Type-Cポート、2つのType-Aポートから3台のデバイスに同時に充電可
飛行機内持込可
LEDインジケータで残量確認可

寸法(mm)90.5×62.0×22.2ホワイト質量(g)184出力USB1 (USB Type-A):5V=2A、9V=2A、12V=1.5A、USB2 (USB Type-A):5V=2A、9V=2A、12V=1.5A、TypeC:5V=2A、9V=2A、12V=1.5A、 USB1+USB2+Type-C:5V=3A(max.)入力Micro B:5V/2A、9V/2A、Type C:5V/2.5A、9V/2Aバッテリーリチウムポリマー保証期間13カ月保護機能過電圧保護 / 低電圧保護 / 過電流保護 / 短絡保護充電時間(時間)3.5動作温度(℃)10~45バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数iPhone SE 最大 4回 , iPhone X 最大 2.5回USBポート数Type-Cポート×1、Type-Aポート×2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする