BAG-P20BK 衝撃吸収PCバック(16.4型ワイド) サンワサプライ 44361816

衝撃吸収PCバック(16.4型ワイド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44361816品番BAG-P20BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500

開いてすぐにパソコンが使える衝撃吸収インナーケース。

適合機種16.4型ワイドまでのノートパソコン材質ポリウレタン、ポリエステルブラック質量(g)約570外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×70×310内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)387×270×40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44361816BAG-P20BK20752603BAG-P20BK2BAG-P20BK 衝撃吸収PCケース サンワサプライ 20752603衝撃吸収PCケースサンワサプライ1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする