BAG-P20NV 衝撃吸収PCバック(16.4型ワイド) サンワサプライ 44361834

衝撃吸収PCバック(16.4型ワイド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44361834品番BAG-P20NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

開いてすぐにパソコンが使える衝撃吸収インナーケース。

適合機種16.4型ワイドまでのノートパソコン材質ポリウレタン、ポリエステルネイビー質量(g)約570外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×70×310内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)387×270×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする