曜日別特売
VXZ256HB VXZ_6 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXZ256) SMC 44361932

※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_6 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXZ256)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード44361932品番VXZ256HB
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数2電圧(V)(B) AC100口径3/4仕様(-) 標準(Rc)リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体高温油用材質(ボディ)(H) C37リード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする