PoE CAT6LANケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44362875 品番 KB-T6POE-07BK
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

LANケーブル1本で機器への通信と電力供給が可能なPOE完全対応CAT6LANケーブル

規格CAT6 ケーブル長(m)7 ケーブル外径(Φmm)6.4 爪折れ防止 ブラック コネクタ 結線方式ストレート結線 構造より線(撚線) 給電方式PoE対応 導体サイズ(AWG[mm2])22 トラスコ品番835-3070 コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)/ラッチカバー付き 対応機種(機器)PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器 ケーブルスタンダード アズワン品番64-0868-60 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) PoE対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44362911
2020-10-03
用途:
電気工事
伸光電建 様 (建設業・工事業)

部品単価が高い、安く成れば快適に使用できると思う。

対象商品:
44362902
2020-08-19
用途:
防犯カメラ
松井建築 様 (建設業・工事業)

レコーダーとカメラの接続に使ったのですが、特になんの違和感もなく使うことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする