規格CAT6ケーブル長(m)30ケーブル外径(Φmm)6.4爪折れ防止〇色ブラックコネクタ〇結線方式ストレート結線構造より線(撚線)給電方式PoE対応導体サイズ(AWG[mm2])22トラスコ品番835-3078コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)/ラッチカバー付き対応機種(機器)PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器ケーブルスタンダードシールドUTPアズワン品番64-0868-64導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応〇