曜日別特売
WTF19317F こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント Panasonic(パナソニック) 44363067

 

WTF19317F こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント Panasonic(パナソニック) 44363067
WTF19317F こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント Panasonic(パナソニック) 44363067
WTF19317F こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント Panasonic(パナソニック) 44363067

こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電圧(V)125
ベージュ
内容量1個注文コード44363067品番WTF19317F
参考基準価格(税別)¥5,350販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプ/抜止タイプベージュ仕様100V用、15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント、「入」「切」表示種別スイッチB 20A 300Vコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41034996
2015-06-12
用途: 取り換え

コンセントから抜かなくてもスイッチで切り替えできるので節電になります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする