AR-4190 ノンスリップマグシート ロング(文字入り) アラオ 44363246

 

AR-4190 ノンスリップマグシート ロング(文字入り) アラオ 44363246
AR-4190 ノンスリップマグシート ロング(文字入り) アラオ 44363246
AR-4190 ノンスリップマグシート ロング(文字入り) アラオ 44363246

ノンスリップマグシート ロング(文字入り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード44363246品番AR-4190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

厚み、幅、長さがアップし、よりズレにくくなったノンスリップマグシートです。
敷鉄板上の自転車、歩行者、通行用の滑り止めに使用できます。「足元注意」の文言が周囲に注意を促します。
裏面が強力なマグネットなので、製品自体がズレにくく設置も簡単です。撤去後の跡残りもありません。
製品裏面の強力磁石により、チェッカープレート(縞鋼板)の鉄骨階段踏み面にも使用できます。

用途敷鉄板上の自転車、歩行者の通行用すべり止めに。種別ノンスリップマグシート長さ(mm)900幅(mm)220厚さ(mm)3イエロー表示足元注意耐熱温度(℃)26~80
注意
※真夏の炎天下での使用は製品が波打つ可能性があります。
※製品の上での転回、急発進、急停止はズレや破損の原因となりますので、ご注意ください。
※鉄の等級(グレード)・表面の模様・劣化度合いによっては製品がズレる可能性があります。
※設置面を十分ご確認のうえ、ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする