曜日別特売
503830 UVカットサンバイザー 2t~乗用車 右 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44363438

503830 UVカットサンバイザー 2t~乗用車 右 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44363438
503830 UVカットサンバイザー 2t~乗用車 右 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44363438
503830 UVカットサンバイザー 2t~乗用車 右 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44363438
503830 UVカットサンバイザー 2t~乗用車 右 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44363438
503830 UVカットサンバイザー 2t~乗用車 右 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44363438
503830 UVカットサンバイザー 2t~乗用車 右 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44363438

UVカットサンバイザー 2t~乗用車 右

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ハーフミラー
内容量1個注文コード44363438品番503830
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

クリップを強化し耐久性をUP!ガッチリホールド!!
UVカット仕様で日差しをやわらげ、快適運転。純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取付け
改良版発売に伴い旧タイプはブルーが廃盤、それ以外は品番変更になります

用途内装パーツ材質バイザー本体:アクリル/ボルトナット:ステンレス/クリップ:ABSハーフミラーサイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アクリル:450×3×150取付方向運転席側(右)のみ
注意
※本製品はクリップとヒンジ接合部のネジを締緩(ていかん)調整をしてから使用する商品です
※ご使用前必ずバイザー部分が開閉可能か動作確認をお願いします
※ネジの締上げ過ぎによるバイザー本体及びクリップの破損や、緩め過ぎによる脱落等で発生したトラブルに関して、一切の保証は致しかねますので予めご了承下さい。
※夜間及びトンネル内等は極端に視界が悪くなりますので使用しないでください
※純正サンバイザーの形状等が原因で本製品が取付出来ない場合がございますのでお車側形状をご確認の上お求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 朝夕運転時の直射日光除け
製造業

以前これの旧モデルのブラックスモークを使っていましたが、バイザーに挟むクリップが割れたので交換用に購入しました。
旧モデルに比べクリップの幅が倍ぐらいに大きくなり、耐久性の向上が期待できます。(クリップだけ交換部品で売ってくれれば良いですが)
ブラックスモークでも朝夕の太陽に向かって走るには色が薄かったので旧品では更に上からスモークフィルムを貼ってましたが、新色のハーフミラーではその必要も無く十分遮光してくれます。

対象商品 : 44363429
2024-01-19
用途: 営業車の日よけ

クリップがしっかりしていてよいと思い購入しました。
日よけとしては必要十分でしたが、バニティミラーが使えなかったりルームミラーに干渉したりと不都合があり限定的な使用になりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする