※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
丁寧に爪を入れてスリーブをタップ迄下げて左右回転させたら直ぐに取れてびっくりしました各サイズスットックしました
まるで歯が立たず、開始早々捻じれて終了。そもそも折れるまでのテンションが掛かっているので物理的に不可能を感じた。
他の方が言うように捻れて使い物にならないです、少し回ったのでいけるかなと思いましたが最終的に捻れて折れました。
ブランド品と遜色無く使用出来ました。満足です。