曜日別特売
STP-A02/GY iPad専用タッチペン MCO 44363849

STP-A02/GY iPad専用タッチペン MCO 44363849
STP-A02/GY iPad専用タッチペン MCO 44363849
STP-A02/GY iPad専用タッチペン MCO 44363849
STP-A02/GY iPad専用タッチペン MCO 44363849
STP-A02/GY iPad専用タッチペン MCO 44363849
STP-A02/GY iPad専用タッチペン MCO 44363849
STP-A02/GY iPad専用タッチペン MCO 44363849
STP-A02/GY iPad専用タッチペン MCO 44363849
STP-A02/GY iPad専用タッチペン MCO 44363849
STP-A02/GY iPad専用タッチペン MCO 44363849
STP-A02/GY iPad専用タッチペン MCO 44363849
STP-A02/GY iPad専用タッチペン MCO 44363849
STP-A02/GY iPad専用タッチペン MCO 44363849

iPad専用タッチペン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グレー
内容量1本注文コード44363849品番STP-A02/GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ズレや途切れが発生しにくい高感度なペン先のタッチペンです。
遅延も少ないので、文字がスラスラ書けます。
メモ書きや会議・授業などにおすすめです。
画面に置いた手には反応せず、ペン先のみが反応するパームリジェクション機能搭載のタッチペン。※アプリケーションによってはパームリジェクション機能を使用できない場合がございます。
4段階の傾きセンサー搭載で、ペンの角度に合わせて線の太さが変わります。
使わないときはiPadの側面にマグネットでピッタリくっつけておけるので邪魔になりません。※iPadの側面に磁着させても本製品は充電されません。
スライド式充電ポート採用。使用時は充電ポートが隠せてスマートにご使用いただけます。
持ち運びの際も充電ポートが保護されているので安心です。
充電用USBケーブルは裏表関係なくご使用いただけるUSB Type-Cコネクタ採用。
スムーズに充電することができます。
約90分の充電で最大約10時間も連続使用が可能なので、外出先などの充電できない場所でも安心です。
面倒なペアリングなどの設定は不要で、電源ボタンを押すだけでON/OFFを切り替えられます。
使用時は電源ボタンが点灯するので、電源が入っているかひと目でわかります。
電池残量が少なくなると電源ボタンが点滅してお知らせします。
電源を消し忘れてしまっても約15分後に自動でOFFになるオートパワーOFF機能搭載で安心です。
ペン先は交換可能。本体に1個取付済みで、交換用のペン先が3個付属しています。
また、ペン先がやわらかいPOM素材なので画面などをキズが付けにくく安心です。
ペン先のみをメーカーHPからご購入いただくことも可能です。

付属品充電用USBケーブル(USB A to USB Type-C)、交換用ペン先×3、取扱説明書兼保証書グレー質量(g)約17電源リチウムイオン充電池対応機種iPad:10.9インチ 2022年モデル、10.2インチ 2021年モデル、10.2インチ 2020年モデル、10.2インチ 2019年モデル、10.2インチ 2018年モデル、iPad mini:2021年モデル、2019年モデル、iPad Pro :12.9インチ 2022年モデル、12.9インチ 2021年モデル、11インチ 2021年モデル、12.9インチ 2020年モデル、11インチ 2020年モデル、12.9インチ 2018年モデル、11インチ 2022年モデル、11インチ 2018年モデル、iPad Air:2022年モデル、2020年モデル、2019年モデル ※本製品はiPad専用品です。上記iPad以外にはご使用できません。(2023年7月現在)直径×長さL(Φmm×mm)約9×160保証期間お買い上げ日から1年間オートパワーオフ約15充電時間(分)約90動作時間約10時間USBケーブル長(cm)約30材質(ペン先)POM商品タイプペン本体
注意
※ご使用の前には取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。
※充電には別売のUSB ACアダプタが必要となります。
※強くこするとペン先部分が破損する場合がございますのでご注意ください。
※直射日光の当たる場所や、高温多湿の場所での使用・保管はしないでください。
※本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。故障の原因になります。
※お手入れをする際は、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。 ベンジン、シンナーなど揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
※本製品使用による直接または間接的な損害に関しましては一切の責任を負いかねます。
※本製品の保証を受けるにはお買い上げ時のレシート、または日付入りの店舗印が必要です。
※本製品の保証は日本国内のみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする