曜日別特売

自動盤用溝入れチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質PR1215適合ホルダKGBFR...-16F・KGBFR...-16FJCTM・KGBFSL...-16・S...KGBFL16注文コード44370674品番GBF32R033-000F PR1215
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質PR1215材質(本体)PR1215適合ホルダKGBFR...-16F・KGBFR...-16FJCTM・KGBFSL...-16・S...KGBFL16寸法RE(mm)0寸法CW(mm)0.33(-0.025~+0.015)寸法S(mm)3.18寸法D1(Φmm)4.4コーナー数3寸法IC(mm)9.525寸法CDX(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする