曜日別特売
VXZ2A2AA VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2) SMC 44372247

※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個口径1/4電圧(V)(A) DC24材質(ボディ)(A) C37注文コード44372247品番VXZ2A2AA
参考基準価格(税別)¥11,720販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
電圧(V)(A) DC24口径1/4材質(ボディ)(A) C37仕様(-) 標準(Rc)リード線取出方法グロメットポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用リード線取出方向特殊(-) なし
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする