7230-13 自動接手水栓 カクダイ 44373612

7230-13 自動接手水栓 カクダイ 44373612
7230-13 自動接手水栓 カクダイ 44373612

自動接手水栓

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44373612品番7230-13
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
呼び径(mm)13寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法C(mm)88寸法D(mm)85.5ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用カップリング対応寸法APJ1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44373621
2022-08-16
用途: ホース取付け口
建設業・工事業

ホース着脱が簡単に出来て、使いやすく大変良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする