0752-170 Uパイプ カクダイ 44375213

0752-170 Uパイプ カクダイ 44375213
0752-170 Uパイプ カクダイ 44375213

Uパイプ

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード44375213品番0752-170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
トラスコ品番438-5276長さ(mm)170材質黄銅質量(g)90ねじ径(フクロナット)W26山20先端径(mm)17.8取付ねじ(フクロナット)W26山20パイプ長(mm)170入数10/箱、100/梱パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプパイプ先端径(Φmm)17.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
443752130752-17068517227775-13-1700752-170 Uパイプ カクダイ 68517227Uパイプカクダイ1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44375213
2023-08-11
用途: 水道修理

商品が無事到着しました。予定通り修理出来て満足しました。安価で良かったです。

対象商品 : 44375213
2020-08-04
用途: 蛇口のパイプ交換
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

シンクの蛇口配管位置が低く使い勝手が悪かったため交換。ちょうどよい位置になり大満足、パイプのメッキもしっかりしており見た目もよくなった。

対象商品 : 44375213
2020-02-28
用途: 台所用蛇口取り換え
その他業種

サイズがぴったりでした。蛇口の元が錆びて割れたのですが、業者をよばず、自宅で取り換え出来たので安上がりで済みました。

対象商品 : 44375213
2019-02-19
用途: 交換は簡単でした。
タザキコンピュータークリニック運輸・通信業

自宅の台所用として購入。簡単に交換でき作りもしっかりしています。

対象商品 : 44375222
2018-10-03
用途: パイプの交換
農・林・水産業

パッキンが効かなくなったし、シンクの真ん中まで届かなかったので交換した。
漏れも止まったし、長さもちょうど良かった。

対象商品 : 44375213
2017-07-31
用途: パイプ交換
飲食業

今のところ特に問題なし。ホームセンターまで買いに行くのが面倒なので、助かります。

対象商品 : 44375213
2016-04-20
用途: 厨房蛇口交換に使用

別段問題なく取り替えました。金額も手ごろなので、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 44375222
2014-12-08
用途: 水栓のパイプ交換
小酒井設計製造業

取付ネジの記述が無く どれでも合うものと思い購入したが ネジ径が小さく 使用している水栓に取り付けが不可能でした。ネジ径に種類があるならば その規格を明示して欲しい。物を売るだけでは商売の基本が出来ていない、きちんとした情報が重要で有ることをモノタロウさんとして 認識してほしい。同じように他の商品でも規格の記述の無いものや不足している物が散見されるので 見直しをして欲しい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
ナットねじ径のことでお間違いなかったでしょうか。
こちらのフクロナットのねじ径はW26山20になります。
表記につきましては、随時見直しをしておりますが
今回お問い合わせの商品以外にもにお気づきになられた点がございましたら、お知らせ頂けますと幸いでございます。
なお、お気づきの点につきましては恐れ入りますが弊社問い合わせ窓口までご連絡をお願い致します。(商品レビューへのご投稿ですと、ご連絡が遅くなる場合がございます。)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする