794-061-9 定流量パッキン カクダイ 44375983

794-061-9 定流量パッキン カクダイ 44375983
794-061-9 定流量パッキン カクダイ 44375983

定流量パッキン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個流量(L/min)9注文コード44375983品番794-061-9
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

呼13の平パッキンと互換できます。
シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。
使用水圧により、最大30%の流量公差があります。

用途シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。流量(L/min)9材質シリコンゴム、POM水圧最低必要水圧:0.15MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44375992
2016-06-18
用途: 平パッキンの代用として

家庭の節水対策で使用します。
平パッキンの代用として、はめ込み
1分10Lの流量に節水。
大変、重宝しております!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする