SHLD0415DGJP Light-Duty オービタルシェーカー オーハウス 44377744

SHLD0415DGJP Light-Duty オービタルシェーカー オーハウス 44377744
SHLD0415DGJP Light-Duty オービタルシェーカー オーハウス 44377744
SHLD0415DGJP Light-Duty オービタルシェーカー オーハウス 44377744

Light-Duty オービタルシェーカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
アズワン品番64-0974-41
内容量1台注文コード44377744品番SHLD0415DGJP
参考基準価格(税別)¥207,700販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

薄型設計
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能
1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ)
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル)
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能

付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm)仕様軌道:15mm材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:3.6電源3極電源(標準付属)精度速度:100rpmより大きい場合±2%、100rpmより小さい場合±2rpm制御デジタル寸法(cm)トレイ:29.9×22.2、全体:41.3×25.4×10.2回転速度(min-1[r.p.m])40~300動作環境-10~40℃、最大相対湿度80%、結露なしアズワン品番64-0974-41タイマー1秒~160時間

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000

商品説明動画

OHAUS Light Duty Orbital Shakers (EN)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする