SHWV02ALJP ウェービングシェーカー オーハウス 44377805

SHWV02ALJP ウェービングシェーカー オーハウス 44377805
SHWV02ALJP ウェービングシェーカー オーハウス 44377805
SHWV02ALJP ウェービングシェーカー オーハウス 44377805
SHWV02ALJP ウェービングシェーカー オーハウス 44377805
SHWV02ALJP ウェービングシェーカー オーハウス 44377805

ウェービングシェーカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
アズワン品番64-0974-49
内容量1台注文コード44377805品番SHWV02ALJP
参考基準価格(税別)¥186,800販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

薄型設計
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ)
速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に角度調整が可能(デジタル)
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能

付属品
すべり止めゴムマット×2(35.6×27.9cm)
セカンドトレイ
セカンドトレイ取付用部品
材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:2.3電源3極電源(標準付属)制御アナログ寸法(cm)トレイ:35.6×27.9、全体:42.5×27.9×16.5回転速度(min-1[r.p.m])1~75動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なしアズワン品番64-0974-49タイマー1~120分ダイヤル式傾斜角度(°)0~16

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする