カクダイ
逆止弁つきボール止水栓(ワンタッチ) 片ナットつき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び
13
寸法B
G1/2
注文コード
44379517
品番
656-201-13A
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法B
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル
ノンアスベストパッキン付き
呼び
13
適合内径(Φmm)
12.8±0.25
寸法A(mm)
13
寸法C(mm)
102
適合管
両樹脂管
材質
黄銅
寸法B
G1/2
適合管外径(Φmm)
17.0±0.15