※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
逆止弁つきボール止水栓(ワンタッチ) 片ナットつき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び
16
寸法B
G1/2
注文コード
44379535
品番
656-201-16A
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法B
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル
ノンアスベストパッキン付き
呼び
16
適合内径(Φmm)
16.2±0.25
寸法A(mm)
16
寸法C(mm)
103
適合管
架橋ポリエチレン管PN15XM種
材質
黄銅
寸法B
G1/2
適合管外径(Φmm)
21.5±0.15