ジョー・プリンス竹下
ネオジムマグネット(丸型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
吸着力(N[kgf])
421 (43)
421 (43)
314 (32)
196 (20)
108 (11)
59 (6)
25 (2.5)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44379574
品番
L-376-1
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
用途
各種キャビネット汎用
材質
ネオジム磁石+スチール
仕上
ニッケルメッキ
吸着力(N[kgf])
421 (43)
注意
※吸着時等、マグネット本体に直接衝撃が加わると破損する可能性がありますのでご注意下さい。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※推奨ネジ
#1:M6皿小ネジ小頭
#2、 #3:M5皿小ネジ
#4:M4皿小ネジ
#5、 #6:M3皿小ネジ
※記載吸着力は参考値のため、現品と異なる場合があります。