曜日別特売
L-376-6 ネオジムマグネット(丸型) ジョー・プリンス竹下 44379626

 

L-376-6 ネオジムマグネット(丸型) ジョー・プリンス竹下 44379626
L-376-6 ネオジムマグネット(丸型) ジョー・プリンス竹下 44379626

ネオジムマグネット(丸型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
吸着力(N[kgf])25 (2.5)
内容量1個注文コード44379626品番L-376-6
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
用途
各種キャビネット汎用
材質ネオジム磁石+スチール仕上ニッケルメッキ吸着力(N[kgf])25 (2.5)
注意
※吸着時等、マグネット本体に直接衝撃が加わると破損する可能性がありますのでご注意下さい。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※推奨ネジ
#1:M6皿小ネジ小頭
#2、 #3:M5皿小ネジ
#4:M4皿小ネジ
#5、 #6:M3皿小ネジ
※記載吸着力は参考値のため、現品と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする