曜日別特売
VXZ2C2HAA VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2C2) SMC 44380403

※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2C2)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(A) DC24材質(ボディ)(H) C37注文コード44380403品番VXZ2C2HAA
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数2電圧(V)(A) DC24口径3/4仕様(A) Gリード線取出方法グロメットねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(H) C37リード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする