615-302-10A メタカポリ内ネジアダプター(ワンタッチ) カクダイ 44381592

615-302-10A メタカポリ内ネジアダプター(ワンタッチ) カクダイ 44381592
615-302-10A メタカポリ内ネジアダプター(ワンタッチ) カクダイ 44381592

メタカポリ内ネジアダプター(ワンタッチ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び径10呼び10A注文コード44381592品番615-302-10A
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径10寸法ARc1/2材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手呼び10A使用温度(℃)1~95寸法B(mm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする