615-302-20 メタカポリ内ネジアダプター(ワンタッチ) カクダイ 44381626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

615-302-20 メタカポリ内ネジアダプター(ワンタッチ) カクダイ 44381626
615-302-20 メタカポリ内ネジアダプター(ワンタッチ) カクダイ 44381626

メタカポリ内ネジアダプター(ワンタッチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個呼び径20呼び20注文コード44381626品番615-302-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,750
呼び径20寸法ARc3/4材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手呼び20使用温度(℃)1~95寸法B(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする