※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
メタカポリソケット(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
呼び
(A×B)20×20
注文コード
44381635
品番
615-304-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,250
この商品は
呼び
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
(A×B)20×20
形状
ストレート
材質
青銅
種類
樹脂管用継手
使用温度(℃)
1~95
寸法C(mm)
57
商品豆知識
配管工事を支える補助部材