615-302-16A メタカポリ内ネジアダプター(ワンタッチ) カクダイ 44381696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

615-302-16A メタカポリ内ネジアダプター(ワンタッチ) カクダイ 44381696
615-302-16A メタカポリ内ネジアダプター(ワンタッチ) カクダイ 44381696

メタカポリ内ネジアダプター(ワンタッチ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び径16呼び16A注文コード44381696品番615-302-16A
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
呼び径16寸法ARc1/2材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手呼び16A使用温度(℃)1~95寸法B(mm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする