曜日別特売
8088-404 軽量PE製 婦人リアルマネキン ストア・エキスプレス 44381778

 

8088-404 軽量PE製 婦人リアルマネキン ストア・エキスプレス 44381778
8088-404 軽量PE製 婦人リアルマネキン ストア・エキスプレス 44381778
8088-404 軽量PE製 婦人リアルマネキン ストア・エキスプレス 44381778
8088-404 軽量PE製 婦人リアルマネキン ストア・エキスプレス 44381778
8088-404 軽量PE製 婦人リアルマネキン ストア・エキスプレス 44381778
8088-404 軽量PE製 婦人リアルマネキン ストア・エキスプレス 44381778

軽量PE製 婦人リアルマネキン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台種別左足前ポーズ注文コード44381778品番8088-404
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

無塗装なので環境にも非常に優しいPE製リアルマネキン!
ポリエチレン製なので、ABS製マネキンよりも更に軽量で耐候性に優れた安価な素材。着せ替えがラクに行えます。
ふくらはぎの部分で固定します。
腕脱着可 ※関節部分は動かすことができません。

種別左足前ポーズ材質ボディ:ポリエチレン、ベース:ステンレス質量(kg)ベース:2.6サイズ婦人9号タイプ全身サイズ(cm)足:23.5股下(cm)81(ベースまで89)ウエスト(cm)61.5肩幅(cm)36ヒップ(cm)86バスト(cm)86高さ(cm)163太もも周り(cm)49性別婦人ベース寸法(cm)35角
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※足首は動かないため、硬質素材・底の厚いタイプ(3cm以上)・先端の細いタイプなどの靴を履かせることはできません。
※ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。
※フラつきの原因になりますので、片足は必ず接地した状態でご使用ください。
※傾きのないフラットな床面でご使用ください。
※無塗装のため、製造上マネキン前後の貼り合せ部の跡残り・黒点などがありますが、使用上問題はありません。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき880/税込968
北海道地方数量1につき1,440/税込1,584
沖縄地方数量1につき2,240/税込2,464
離島数量1につき2,240/税込2,464
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする