カクダイ
メタカポリ異径チーズ(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44381811
品番
615-309-BA
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
(A×B×C)16×13×13
材質
黄銅
形状
ティー
種類
樹脂管用継手
使用温度(℃)
1~95
寸法D(mm)
95.5
寸法E(mm)
48
商品豆知識
配管工事を支える補助部材