615-317-13 メタカポリUB貫通アダプター(ワンタッチ) カクダイ 44381854

615-317-13 メタカポリUB貫通アダプター(ワンタッチ) カクダイ 44381854
615-317-13 メタカポリUB貫通アダプター(ワンタッチ) カクダイ 44381854

メタカポリUB貫通アダプター(ワンタッチ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44381854品番615-317-13
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び径13材質黄銅、ステンレス形状エルボ種類樹脂管用継手呼び13使用温度(℃)1~95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする